※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の チェーザ/ダイヘッド
パイプマシン用ダイヘッド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
ネジプロ40、50、80、MCC100DX
仕様
自動ダイヘッド
注文コード
75146617
品番
PMDAS04
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動ダイヘッド
適合機種
ネジプロ40、50、80、MCC100DX
質量(kg)
5.2
呼び
AD40
ねじ切り能力
PT1/2〜1 1/2