MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の チェーザ/ダイヘッド
パイプマシン用ダイヘッド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
MCC100DX
仕様
手動ダイヘッド
注文コード
75146653
品番
PMDM110
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
手動ダイヘッド
適合機種
MCC100DX
質量(kg)
7
呼び
MD100
ねじ切り能力
PT3 1/2〜4