※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の チェーザ/ダイヘッド
パイプマシン用ダイヘッド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
ネジプロ50(C51まで)、80、MCC100DX
仕様
手動ダイヘッド
注文コード
75146662
品番
PMDCC75
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
手動ダイヘッド
適合機種
ネジプロ50(C51まで)、80、MCC100DX
質量(kg)
5
呼び
MDC1
ねじ切り能力
薄鋼電線管用C15〜75