曜日別特売
1-29-5 水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所 75146838

水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~250
温度測定範囲(℃)0~250
内容量1本注文コード75146838品番1-29-5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

温度範囲(℃)0~250目盛(℃)2全長(mm)150アズワン品番64-0706-20温度測定範囲(℃)0~250設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする