曜日別特売
PMNPS01 パイプサポート MCC(松阪鉄工所) 75147204

パイプサポート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全高(mm)157(最大)
内容量1個注文コード75147204品番PMNPS01
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様ネジプロ25専用質量(kg)1.7全高(mm)157(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75147204
2015-11-02
用途: ねじ切り
永森工業建設業・工事業

何に使うか記載されていなかった為無駄な買い物をしてしまった。
こんなとき返品できないのがこまる。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
パイプサポートはねじ切り機とセットで使う商品で、長いパイプを加工する際にねじ切り機の後部にセットしてパイプを支えるために使用します。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 75147204
2014-12-16
用途: ねじ切りサポートに
建設業・工事業

効率があがりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする