PSEF200A パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 75147283

パワーソー替刃

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)適合材鋼管~100A(4B)、鉄工用注文コード75147283品番PSEF200A
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パワーソー200用スライドバイス用替刃

厚さ(mm)0.95呼びF200×14山適合材鋼管~100A(4B)、鉄工用
注意
※ステンレス鋼管用鋸刃のうち、PSE1140AとPSE1200Aは肉厚2.5mm以上が、PSE2200Aは肉厚2.5mm以下が対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097394
2017-06-29
用途: 鉄骨カット
その他業種

使い方かもしれませんが、
焼けるのが早いので75角のパイプを20本くらい切ると重くなってくることが多いです。
もう少し安くなってくれるとありがたいですね。
それでもグラインダーよりも安全で火も出ないので使い勝手は良いです。

対象商品 : 10097394
2011-04-06
用途: 鋼管の切断
建設業・工事業

商品は非常にいいです。鋼管の切断にはもってこいの刃です。ただ価格は大いに不満です。
この手の刃は、非常に高い。もともとの仕入れの価格が高いのでしょうが、、、
モノタローシリーズで安い刃を作ってくれませんかねぇ?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする