MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
MCC(松阪鉄工所)の 切断/切削
MCC(松阪鉄工所)の 切断/切削用部品
塩ビ管切断アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75147317
品番
VPA-300
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品
ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)
1.65
適合管の呼び
(硬質塩化ビニル管VP・VU)75〜300、(耐火二層管)75〜150、(ボイド管)75〜300
適合管
硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)
(硬質塩化ビニル管VP・VU)89〜318、(耐火二層管)100〜185、(ボイド管)89〜318