画像準備中

塩ビ管切断面取り機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75147344 品番VPB-300
参考基準価格(税別)¥91,080 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。

質量(kg)4.2 付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105) 消費電力(W)720 切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89〜318、耐火二層管:Φ100〜185、ボイド管:Φ89〜318 電動機電圧(V)単相交流100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする