曜日別特売
EHC60US 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 75147405

 

EHC60US 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 75147405
EHC60US 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 75147405

高速パイプカッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個仕様薄肉ステンレス管用カッタホイール装着(※コーンリーマEHCBR30、60はオプション)注文コード75147405品番EHC60US
参考基準価格(税別)¥165,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。
内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。
コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。
替刃式

切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60材質(ローラー部)ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345仕様薄肉ステンレス管用カッタホイール装着(※コーンリーマEHCBR30、60はオプション)質量(kg)14.5

商品説明動画

パイプカッタ★薄肉ステンレスパイプ等切断してみた!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする