安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜100
注文コード
75147486
品番
1-41-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
温度範囲(℃)
0〜100
浸没線(mm)
400
温度測定範囲(℃)
0〜100
設置方式
浸没:400mm
アズワン品番
64-0706-89
全長(mm)
1500
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75147486
1-41-1
75147495
1-41-11
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ
安藤計器製工所
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ代替品