※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキチューブカッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75147606 品番FTC-25
参考基準価格(税別)¥15,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は大きさなど3種類から選べます 他の種類を見る

小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。
アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。
MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。

用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。 全長(mm)151 質量(g)270 呼び寸法25 適合管の呼び8A〜25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする