※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB40形非常灯2500 lm調光昼光色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75147759 品番NEL4205GD LA9
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様非常用照明器具・2500Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10〜100%連続調光型 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 色温度(K)6500 LED昼光色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする