ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm[inch])9.5[3/8]、12.7[1/2] 入組点数70 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、27【プラグソケット(6角・マグネット付)】3P-16S、20.8S【ラチェットハンドル】271、371【スピンナハンドル】231、311【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)、320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ30【ソケットアダプター】68(12.7mm凹×9.5mm凸)【スパナ】S-0810、1012、1113、1214、1417、1921【ロングめがねレンチ(45°)】M45-0810、1012、1214、1417、1719、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012、1417【コンビネーションスパナ】MS-10、12、13、14、17【フレアナットレンチ】M26-1012【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄【長軸ドライバー】LD-M/(-)丸軸プラスチック柄【ボックスドライバー(ディープタイプ)】BD-10L/丸軸プラスチック柄【クロスリムレンチ】331M(14×17×19×21)【T形レンチ(ショートハンドル)】TWS-10、12【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)】SPSH-200【ペンチ】CT-175【ラジオペンチ】RP-150【強力ニッパ】KN-150【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【オイルフィルターレンチ】KW200(Φ75〜Φ95)【ブレーキシューツール】BST-110【クリップハンドル】CLH-200【ローラーキャビネット】WS207S 注文コード75147852 品番TCA910SV
参考基準価格(税別)¥278,700 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は差込角・入組点数・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14
【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、27
【プラグソケット(6角・マグネット付)】3P-16S、20.8S
【ラチェットハンドル】271、371
【スピンナハンドル】231、311
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)、320(75mm)、321(150mm)
【ボールジョイント】BJ30
【ソケットアダプター】68(12.7mm凹×9.5mm凸)
【スパナ】S-0810、1012、1113、1214、1417、1921
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-0810、1012、1214、1417、1719、2224
【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012、1417
【コンビネーションスパナ】MS-10、12、13、14、17
【フレアナットレンチ】M26-1012
【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄
【長軸ドライバー】LD-M/(-)丸軸プラスチック柄
【ボックスドライバー(ディープタイプ)】BD-10L/丸軸プラスチック柄
【クロスリムレンチ】331M(14×17×19×21)
【T形レンチ(ショートハンドル)】TWS-10、12
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【コンビネーションプライヤ】CP-200
【セーフティプライヤ】SWP-250
【スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)】SPSH-200
【ペンチ】CT-175
【ラジオペンチ】RP-150
【強力ニッパ】KN-150
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【オイルフィルターレンチ】KW200(Φ75〜Φ95)
【ブレーキシューツール】BST-110
【クリップハンドル】CLH-200
【ローラーキャビネット】WS207S
入組点数70 質量(kg)77 差込角(mm[inch])9.5[3/8]、12.7[1/2] キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含) 仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様、鍵付 トラスコ品番852-1401 種別オートメカニック用 シルバー キャスター径(Φmm)127 耐荷重N(kgf)天板/5488(560)、引出し/392(40)、総耐荷重/静止時:6860(700)、移動時:5390(550) アズワン品番64-4818-19
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする