曜日別特売
SGL-265BK 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器 75147899

SGL-265BK 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器 75147899
SGL-265BK 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器 75147899
SGL-265BK 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器 75147899

防雨型 アンティークLEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75147899品番SGL-265BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.5消費電力(W)最大7.5コード長さ(m)6定格寿命(時間)15000色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200直径×高さ(mm)Φ140×950演色指数(Ra)Ra82
注意
※セードの素材にガラスを使用しています。衝撃に弱いためお取り扱いには十分ご注意ください。
※素材の特性により形や風合いに個体差があります。そのため写真等と異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする