フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75148021
品番
VN-316-03
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316TP
仕様
適用規格:JIS B2302、JIS B0203準拠
最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
寸法L(mm)
28
呼び径(B)
3/8
寸法S(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
17.3
寸法T(mm)
2.3
寸法d(Φmm)
12.7
呼び径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。現物のサイズとは異なりますのでサイズ表から商品のご選定をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材