画像準備中

ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148258 品番VLN-316-01100
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

SUS316TP

仕様
適用規格:JIS B2302、JIS B0203準拠
最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
寸法L(mm)100 呼び径(B)1/8 寸法D(Φmm)10.5 寸法T(mm)1.7 寸法d(Φmm)7.1 呼び径(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。現物のサイズとは異なりますのでサイズ表から商品のご選定をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする