曜日別特売
1-52-11 足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2000mm 白 1-52シリーズ 安藤計器製工所 75148335

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2000mm 白 1-52シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード75148335品番1-52-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0~300アズワン品番64-0707-86全長(mm)2000浸没線(mm)400目盛(℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751483351-52-11751466551-28-141-52-11 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75146655水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする