TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット本体
トップチェスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75148376
品番
WS114S
参考基準価格(税別)
¥57,360
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
間口(mm)
660
奥行(mm)
406
高さ(mm)
489
質量(kg)
33.2
材質
スチール
引出し数
4
トラスコ品番
105-9749
色
シルバー
ケース色
シルバー
引出し寸法(mm)
371
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569×371×82
耐荷重N(kgf)
引出し/392(40)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×406×489
注意
※チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
※直送の場合、建設・建築現場宛、ならびに個人宅宛の発送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません