フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75148389
品番
VSL-S14-02
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
SCS14A
仕様
適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
質量(g)
概算:55
呼び径(B)
1/4
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
22
呼び径(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
20
注意
※画像はイメージです。現物のサイズとは異なりますのでサイズ表から商品のご選定をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材