ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75148394 品番 WS207R
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。

高さ(mm)995 奥行(mm)459 間口(mm)676 トラスコ品番465-3688 材質スチール 質量(kg)63.5 レッド 段数7段 キャスター自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg)560 キャスター径(Φmm)127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg)40 引出し浅型5段、深型2段
注意
※直送の場合、建設・建築現場宛、ならびに個人宅宛の発送はできません。車上渡しとなります。受け取りにはフォークリフトのご準備が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする