WS207B ローラーキャビネット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75148412

ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード75148412品番WS207B
参考基準価格(税別)¥103,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。

高さ(mm)995奥行(mm)459間口(mm)676トラスコ品番465-3670材質スチール質量(kg)63.5マットブラック段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
注意
※直送の場合、建設・建築現場宛、ならびに個人宅宛の発送はできません。車上渡しとなります。受け取りにはフォークリフトのご準備が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする