ツールバッグ(マルチタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148507 品番BG1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事の使用にも耐える丈夫な素材を採用。;大小17個のポケットとジッパーにより、長尺物からソケットなどの小物までサイズ別に整理して収納可能。

トラスコ品番396-4264 質量(kg)0.3 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)265(ベルト除く) 横×高さ(mm)480×265(ベルト除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75148507
2019-03-31
用途:
よう使う工具の収納
その他業種

作り、収納、使いかっても、まずまずです。デザインも良いです。あえて欠点を言うならば、全てのポケットにフラップが付いてないのでフラップが付いてないポケットに長物を収納して丸めても、スベスベしたメッキか加工された長物工具は、持ち運び中、持ち方によってはケースの隙間から工具が脱落したりします。車載工具入れなんかにするとオシャレだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする