フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75148565
品番
VU-S14-01
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
SCS14A
仕様
適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
最高使用圧力:1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(-20℃〜120℃以下)、但し蒸気は0.5MPa以下(〜150℃まで)
使用流体:水、空気、ガス(※)、油、蒸気※ガスは毒性、可燃性、支燃性ガスは除く。
ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用
質量(g)
概算:79
寸法L(mm)
-30.5
呼び径(B)
1/8
寸法H1(mm)
15
呼び径(A)
6
寸法H2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
12
注意
※画像はイメージです。現物のサイズとは異なりますのでサイズ表から商品のご選定をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材