画像準備中

ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148581 品番VU-S14-02
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

SCS14A

仕様
適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
最高使用圧力:1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(-20℃〜120℃以下)、但し蒸気は0.5MPa以下(〜150℃まで)
使用流体:水、空気、ガス(※)、油、蒸気※ガスは毒性、可燃性、支燃性ガスは除く。
ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用
質量(g)概算:123 寸法L(mm)-34 呼び径(B)1/4 寸法H1(mm)19 呼び径(A)8 寸法H2(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)20
注意
※画像はイメージです。現物のサイズとは異なりますのでサイズ表から商品のご選定をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする