黒球専用高精度デジタル温度計 -40〜+200℃ 分解能:0.1℃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148615 品番CK-T-D
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。

温度範囲(℃)-40〜200 分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5(-20〜+40℃/それ以外は±1)、±1(-20〜0℃、+41〜+70℃)、±2(-40〜-21℃、+71〜+200℃) サンプリング15秒 防水性保護クラス IP65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29) センサー先トガリ105mm ケーブル長(m)約1.5 質量(g)89(製品のみ) 使用環境0〜43℃、80%rh以下 電源リチウム電池 CR2032×1 アズワン品番64-5230-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする