ロングトルクスソケット(強力タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151176 品番 3TX-T20L
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)9.5 先端T20 先端形状トルクス トラスコ品番396-3829 全長(mm)125 質量(g)55
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75151246
2023-12-08
用途:
平成中頃のダイハツリアハブ付け外し
まっちゃんさーびす 様

柄の長さがあるので、ハブへの干渉もなくボルトが回せます。一箇所はサイドブレーキの調整を目一杯解除させないとボルトが抜けませんが、整備性いいクルマだなぁーと改めて思いました。

対象商品:
75151246
2021-06-06
用途:
ハブベアリング交換
その他業種

ダイハツムーヴのハブベアリング交換に使用しました。
問題なく使用出来ました。

対象商品:
75151185
2019-07-05
用途:
機械の整備
卸売・小売業

チェンソーや刈払機の整備・修理に使いましたが、造りもしっかりしていて、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする