曜日別特売
3TX-T55L ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151246

3TX-T55L ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151246
3TX-T55L ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151246

ロングトルクスソケット(強力タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端T55
内容量1個注文コード75151246品番3TX-T55L
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm)9.5先端T55先端形状トルクストラスコ品番396-3969全長(mm)125質量(g)165
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75151246
2023-12-08
用途: 平成中頃のダイハツリアハブ付け外し
まっちゃんさーびす

柄の長さがあるので、ハブへの干渉もなくボルトが回せます。一箇所はサイドブレーキの調整を目一杯解除させないとボルトが抜けませんが、整備性いいクルマだなぁーと改めて思いました。

対象商品 : 75151246
2021-06-06
用途: ハブベアリング交換
その他業種

ダイハツムーヴのハブベアリング交換に使用しました。
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 75151185
2019-07-05
用途: 機械の整備
卸売・小売業

チェンソーや刈払機の整備・修理に使いましたが、造りもしっかりしていて、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする