トルクスソケット(強力タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151307 品番 4TX-T45
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)12.7 先端T45 先端形状トルクス トラスコ品番810-9545 全長(mm)74 質量(g)95
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75151343
2020-11-10
用途:
デフオイル交換に使用
製造業

このサイズは、近くのお店に無かったので助かります。

対象商品:
75151343
2020-04-28
用途:
自動車メンテ

スバル車のフロントデフオイル交換の為に購入、商品自体はしっかりした作りで全く問題ありません。でも使用は一回

1人が参考にしています
対象商品:
75151325
2019-08-27
用途:
BMWバイクパーツ着脱

しっかりしたサイズで安心して使えました流石日本製。

対象商品:
75151316
2019-02-06
用途:
ドイツ車の整備に

高トルクが必要な箇所に1/2ラチェットに装着して使用しています。TONEの質実剛健な作りのファンです。

対象商品:
75151282
2017-09-25
用途:
強そうです。
個人のお客様

やはり、メーカー物は違うなと思わせる出来栄えですね。

対象商品:
75151325
2015-11-10
用途:
機械のメンテナンス時

トネの工具はやはり信頼が、おけると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする