※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクス
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75151474
品番
4TX-T50HL
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
先端
T50
先端形状
トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番
810-9551
全長(mm)
132
質量(g)
120
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。