※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクス
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75151492
品番
4TX-T60HL
参考基準価格(税別)
¥2,615
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
先端
T60
先端形状
トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番
810-9559
全長(mm)
132
質量(g)
320
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。