ロングトルクスソケット(強力タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151517 品番 4TX-T30L
参考基準価格(税別)¥1,845 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)12.7 先端T30 先端形状トルクス トラスコ品番810-9540 全長(mm)132 質量(g)115
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75151553
2020-10-19
用途:
リアハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ショートソケットを購入して使いましたが、ハブベアリングに少し干渉してボルトに斜めに入るのでロングに買い直しました。ガタもバリも全くなく安心してトルクを掛けることが出来ます。使用頻度は極少ですが安心安全を買ったと思えば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする