※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4TX-T50L ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151544 4TX-T50L ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151544

ロングトルクスソケット(強力タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151544 品番 4TX-T50L
参考基準価格(税別)¥2,005 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm)12.7 先端T50 先端形状トルクス トラスコ品番810-9552 全長(mm)132 質量(g)120
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75151553
2020-10-19
用途:
リアハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ショートソケットを購入して使いましたが、ハブベアリングに少し干渉してボルトに斜めに入るのでロングに買い直しました。ガタもバリも全くなく安心してトルクを掛けることが出来ます。使用頻度は極少ですが安心安全を買ったと思えば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする