※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151946 品番 12AH-27
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
差込角(mm)38.1 対辺寸法(mm)27 トラスコ品番396-3764 全長(mm)110 質量(kg)2 先端形状ヘキサゴン
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする