※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75151955
品番
12AH-32
参考基準価格(税別)
¥28,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
32
トラスコ品番
396-3772
全長(mm)
110
質量(kg)
2
先端形状
ヘキサゴン
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。