本体

連結数字スタンプ 月日A 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75151986 品番GRJ-1DA-TH
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのノートや手帳への記録が便利にできる組み換え自由なスタンプ。
「月日」や「フレーム」に追加して使用できる数字です。
凸凹部をはめ合わせ、縦にも横にも連結できます。
柄の上下を逆さまに連結すると空白として使用できます。

内容【印面】日 印面サイズ(mm)8.2×6.4 印面種別縁取り数字
注意
※連結数字スタンプの「ナンバリング」「万年カレンダー」には使用できません。
※スタンプ台は別売りです。
※インキは内蔵していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする