※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 注文コード75152086 品番ALB-10
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番810-9400 全長(mm)200 質量(g)99 首下長(mm)36 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75152052
2016-05-23
用途:
機械解体
運輸・通信業

狭いところのねじを緩めるのに力を加えられる最長のものでとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする