※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングボールポイントL形レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75152147
品番
BPLB-06
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
810-9152
全長(mm)
133
首下長(mm)
25
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。