ロングT形ヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75152201 品番 THW-05L500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 トラスコ品番396-4817 全長(mm)500 質量(g)460 全幅(mm)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする