吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
シルバー身長計 YS201シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/スチール製(ハンマートン塗装)
注文コード
75152219
品番
YS201-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柱には錆びにくく傷が目立ちにくいアルマイト加工を施してあります。
足台はスチール製で丈夫で、安定性に優れております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2120×300×410
質量(kg)
約8.0(組立時)
測定範囲(cm)
60〜200
最小目盛(mm)
1
材質
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/スチール製(ハンマートン塗装)
アズワン品番
63-5644-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000