吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)
注文コード
75152246
品番
YS202-P
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柱には錆びにくく傷が目立ちにくいアルマイト加工を施してあります。
足台は傷が目立ちにくい、硬質なメラミン化粧合板を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1634×300×450
質量(kg)
約4.0(組立時)
測定範囲(cm)
50〜150
最小目盛(mm)
1
材質
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)
アズワン品番
63-5644-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000