※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-07 ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152393 RM-07 ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152393

ラチェットめがねレンチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)7 二面幅(mm)7 注文コード75152393 品番RM-07
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は対辺寸法・二面幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!

対辺寸法(mm)7 厚さ(mm)4(スパナ)、(めがね)6.5 全長(mm)140 質量(g)30 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 トラスコ品番396-4710 二面幅(mm)7 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31251799
2024-03-19
用途:
自転車サドルやぐらの緩め締め
毎日自転車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェット部が薄く狭い隙間に入る
長さも丁度よく、適度に力をかけられる

対象商品:
37005787
2023-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ある意味テストマン的な職種なので、配管継手の取り付け取り外しを頻繁に行います。今回購入した14mm、12mmは継手のサイズです。以前に購入している(他社かもしれません)も同様の目的で使用しています。通常のスパナですと、幾つもの継手の取り付け取り外しに時間を要するため、ラチェットレンチはほぼ必需品となります。特にTONEさんのものは丈夫ですので、信頼して使用しています。

対象商品:
37005814
2022-12-07
用途:
計器メンテナンスの時
建設業・工事業

とても使いやすくスパナも堅さが有りとても良い商品と思います。

対象商品:
37005875
2022-01-29
用途:
スーパーカブのリアホイール脱着

薄くて使いやすい。
流石、信頼のTONEだけあると思う。

対象商品:
37005857
2021-05-09
用途:
基本姿勢の工具の一員として
個人のお客様

片方が平のスパナでもぅ片方が比較的薄口のラチェットメガネ。
基本姿勢に徹した工具と言う事で購入しました。
サイズも18mmって意外にも種類が少なくて価格帯も良くて
買いやすい商品ですね。
ラチェットの方も5度刻みで工具サイズの中では最小に
近い角度で動いてくれて満足度の高い工具です。

対象商品:
37003084
2021-03-31
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

同じようなレンチは色々ありますが手に持った感じが気に入ってます
仕上げがツルテカでないのも、良いです

対象商品:
37003084
2021-03-07
用途:
自動車整備
K.works 様

今はほとんどラチエット式を使用している。品質も良く壊れたこともない。よほどボルト周りが狭い時以外このタイプしか使わない。

対象商品:
75152402
2020-11-19
用途:
機械メンテナンス

このタイプの11mmが無かったので購入
ホームセンターなどで売ってない事が多く、どうせ買うなら少し品質の良いのをと今回購入
使用感はバッチリ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする