※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436 RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436 RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436 RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436 RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436 RMF-07 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152436

首振ラチェットめがねレンチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75152436 品番 RMF-07
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。

対辺寸法(mm)7 厚さ(mm)4.3(スパナ)、(めがね)6.5 全長(mm)127 質量(g)35 トラスコ品番396-4761 二面幅(mm)7 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37006331
2026-03-14
用途:
自動車整備
その他業種

思った以上に剛性感が有り使いやすい。と言っても最後はトルクレンチを使うので、仮締めまでですが。

2025-10-20
用途:
機械の仮組に

機器を素早く組み立てるために購入。最後はトルクレンチを使用するので本締めには使いません。

1人が参考にしています
対象商品:
37006392
2022-09-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

持ちやすく使いやすく、他のメーカーすぐガタガタになる。

1人が参考にしています
対象商品:
37006392
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

他社の無段階の首振りラチェットでしばらく使用していくとクタクタになってしまうのを経験しているのでこちらの商品はなさそうなので今の所不満はありません。

2人が参考にしています
2022-05-01
用途:
農業機械整備
農・林・水産業

以前からトネの首振り使用 ギアも増え動きも細かく薄く軽い 首振りラチェットはとても便利

1人が参考にしています
対象商品:
37006392
2021-12-17
用途:
機械メンテナンス

くびが振れるのがとてもつかいがってがいいです。

対象商品:
75152445
2021-09-30
用途:
電気部品装着
国立大学法人京都大学 様 (その他業種)

大きさもジャストサイズです。軽くて使いやすいですので、かなりおすすめです。

対象商品:
31251835
2024-02-28
用途:
ブレーキディスクローターの交換

標品は問題なくいいものです。
このサイトの寸法がいい加減です。
(めがね)の厚さ195(mm)はあり得ません。195gは重さです。
Amazonでは厚み(mm)スパナ:8.0 厚み(mm)めがね:10.7 になっています。
厚さが10cm以上あったら、スパナとして成立しません。他のサイズも表示がおかしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする