両首振ラチェットめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75152481 品番 RMFW-1214
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。

形状ストレート(両頭首振り) 二面幅(mm)12×14 ラチェット機構あり 全長(mm)199 トラスコ品番405-7929 質量(g)132 首振りあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75152481
2021-07-01
用途:
作業時

17-19を持っているのですが、必要に迫られて12-14を購入。安心のトネです。

対象商品:
75152497
2020-02-04
用途:
天井内作業等
建設業・工事業

腰道具に1本入れておくと天井内作業効率が格段に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする