貫通ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75152594 品番 KPD-001
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。
先端は強力マグネット付き。

先端形状プラス 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番436-2845 全長(mm)150 質量(g)55 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)22 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75152612
2025-02-14
用途:
主に大型トラックの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたストレートの工具とほぼ変わりありませんが、先端の少し手前に2個所キズがありそれが+ビスに良く噛むようにかどうか分かりません?ただの不良品と思うのですが。例の様に先端を少し削って使用してます。

対象商品:
75152612
2018-06-15
用途:
農機具整備士
農・林・水産業

精度の悪さにビビりますw
これ使った後にベッセル使うと、ネジへぴったりフィットする
精度が段違いで驚きましたw

2人が参考にしています
対象商品:
75152594
2021-08-06
用途:
車、バイクのメンテナンスに使用しています。

ダイレクト感があり、ネジをなめる心配が激減しました。

対象商品:
75152603
2017-10-23
用途:
一般作業

ドライバーは消耗品と思っていますので、適宜入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする