画像準備中

イクモク木製知育バランスパズル どうぶつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード75152598 品番113031
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

形を合わせて枠にはめるどうぶつパズル!
積み木のように積んでも楽しく遊べます。
英語も学べるヒントカード付き

材質本体:天然木 ピース:MDF カード:紙 寸法(mm)W170×D10×H170 質量(g)203(包装資材含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする