曜日別特売
KPD-003 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152612

KPD-003 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152612
KPD-003 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152612
KPD-003 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152612

貫通ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸長150(mm)
全長260(mm)
内容量1個注文コード75152612品番KPD-003
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。
先端は強力マグネット付き。

先端形状プラス軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2861全長(mm)260質量(g)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)29.5商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152612
2025-02-14
用途: 主に大型トラックの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたストレートの工具とほぼ変わりありませんが、先端の少し手前に2個所キズがありそれが+ビスに良く噛むようにかどうか分かりません?ただの不良品と思うのですが。例の様に先端を少し削って使用してます。

対象商品 : 75152612
2018-06-15
用途: 農機具整備士
農・林・水産業

精度の悪さにビビりますw
これ使った後にベッセル使うと、ネジへぴったりフィットする
精度が段違いで驚きましたw

2が参考にしています
対象商品 : 75152594
2021-08-06
用途: 車、バイクのメンテナンスに使用しています。

ダイレクト感があり、ネジをなめる心配が激減しました。

対象商品 : 75152603
2017-10-23
用途: 一般作業

ドライバーは消耗品と思っていますので、適宜入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする