TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
長軸ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75152621
品番
LD2
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
810-9180
セット内容
(-)0.8×6.0/(+)No.2
全長(mm)
395
質量(g)
290
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※貫通ドライバーではありません。