TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
長軸ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75152646
品番
LD-P
参考基準価格(税別)
¥1,495
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
先端形状
プラス
軸長(mm)
267
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
810-9182
全長(mm)
395
質量(g)
140
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※貫通ドライバーではありません。