TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
ベビードライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75152655
品番
BBD-M50
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3×0.4
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
396-4230
全長(mm)
101
質量(g)
9
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※貫通ドライバーではありません。