TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スタビードライバー
スタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75152682
品番
SD-M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
先端形状
マイナス
先端サイズ
7.2×0.8mm
軸長(mm)
23
トラスコ品番
810-9310
全長(mm)
70
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※貫通ドライバーではありません。